Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte HC-B 24-ADP-VC-C2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapterplatte HC-B 24-ADP-VC-C2
Adapterplatte HC-B 24-ADP-VC-C2
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-21256810
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1885868
EAN/GTIN:
     4017918178611
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
flachdichtung

Adapterplatte HC-B 24-ADP-VC-C2

Adapterplatte, Adapterplatte, Bauform: VC2
Weitere Informationen:
Breite:
3,5 mm
Höhe:
43 mm
Länge:
141 mm
Form der Aussparung:
rechteckig
Anzahl der Aussparungen:
1
Werkstoff der Adapterplatte:
sonstige
Mit Dichtung:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,92*
€ 7,63*
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 5,79*
€ 7,63*
5
€ 5,00*
ab € 6,164*
€ 7,954*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 6,432*
€ 8,302*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,50*
€ 8,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,302*
€ 9,87938
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,182*
€ 9,73658
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,902*
€ 9,40338
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,432*
€ 7,65408
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.