Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte HC-B 24-APV-GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte HC-B 24-APV-GY
Abdeckplatte HC-B 24-APV-GY
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-21256829
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1661037
EAN/GTIN:
     4017918022433
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder

Abdeckplatte HC-B 24-APV-GY

Abdeckplatte, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Höhe:
7 mm
Länge:
150 mm
Form der Aussparung:
sonstige
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Dichtung:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,14*
€ 5,62*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,21*
€ 5,72*
10
€ 5,00*
ab € 4,419*
€ 5,939*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,601*
€ 6,171*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,66*
€ 6,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,171*
€ 7,34349
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,641*
€ 6,71279
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,131*
€ 6,10589
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,601*
€ 5,47519
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.