Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB Anbaurahmen VS-09-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-SUB Anbaurahmen VS-09-A
D-SUB Anbaurahmen VS-09-A
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-21257099
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1688366
EAN/GTIN:
     4017918817510
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Profil-Dichtung

D-SUB Anbaurahmen VS-09-A

D-SUB-Anbaurahmen, Schutzart: IP67, Material: PA, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Höhe:
54 mm
Länge:
16,7 mm
Form der Aussparung:
D-Sub
Anzahl der Aussparungen:
1
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 3,33*
€ 4,39*
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,40*
€ 4,45*
5
€ 5,00*
ab € 3,474*
€ 4,574*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 3,57*
€ 4,68*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 3,946*
€ 5,116*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,116*
€ 6,08804
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,026*
€ 5,98094
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,866*
€ 5,79054
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,576*
€ 5,44544
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,946*
€ 4,69574
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1688463
ab € 3,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1887086
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.