| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21259557 Herst.-Nr.: 09620250301 EAN/GTIN: 5713140073432 |
| | |
|
| | |
| Anbaugehäuse 16A 09620250301 Anbaugehäuse, Baugröße: 16 A, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert Weitere Informationen: | | Ausführung des Gehäuses: | Anbaugehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Beschichtung Gehäuse: | unbeschichtet | Gehäusefarbe: | sonstige | Anordnung der Kabelzuführung: | sonstige | Bügellage: | Unterteil | Mit Kabelverschraubung: | nein | Befestigungsart der Kabelverschraubung: | ohne | Mit Klappdeckel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,27* | € 28,66* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,30* | € 28,77* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,12* | € 29,56* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,92354* | € 30,74354* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 24,15* | € 31,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|