Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul f.Stiftkontakte 20700011001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul f.Stiftkontakte 20700011001
Modul f.Stiftkontakte 20700011001
Artikel-Nr.:
     6012-21259628
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     20700011001
EAN/GTIN:
     5713140134362
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker

Modul f.Stiftkontakte 20700011001

Han-Elisa Modul, Einzelmodul, Stift, Kontakte: 6, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
0..70 °C
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Drahtschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 91,01*
€ 107,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,54765*
€ 107,31765*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,9296*
€ 107,4856*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 94,81*
€ 110,98*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,4862*
€ 115,1462*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.