Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-B-10-SDRL-LB-M25-ZW. Sockelgehäuse H-B 10 SDRL-LB M25ZW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
H-B-10-SDRL-LB-M25-ZW. Sockelgehäuse H-B 10 SDRL-LB M25ZW
H-B-10-SDRL-LB-M25-ZW. Sockelgehäuse H-B 10 SDRL-LB M25ZW
Artikel-Nr.:
     6012-21259727
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     79065600
EAN/GTIN:
     4044773490411
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse

H-B-10-SDRL-LB-M25-ZW. Sockelgehäuse H-B 10 SDRL-LB M25ZW

Sockelgehäuse H-B 10 SDRL-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
Sockelgehäuse
Baugröße: 10B
Steckverbinder Bauform: Standard
Längsbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 2
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Veranstaltungstechnik
Anlagenbau
Kunststoffindustrie
Nutzen: Kleinstes Gehäuse mit Längs- und Querbügel Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
73 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: epic anbaugehäuse, steckergehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,08*
€ 25,11*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,30*
€ 25,37*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,43*
€ 27,96*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,49*
€ 29,01*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,65*
€ 29,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,1903
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,917
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,347
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 253,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.