Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenteil m.Zugentlastung 92.953.4053.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wieland Buchse GST18i5 Leuchtensteckverbinder, Mini-Steckverbinder, Kontakte: 5, Kabelmontage, 20A, Schwarz, 0,75
Wieland Buchse GST18i5 Leuchtensteckverbinder, Mini-Steckverbinder, Kontakte: 5, Kabelmontage, 20A, Schwarz, 0,75
Artikel-Nr.:
     6012-21265018
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.953.4053.1
EAN/GTIN:
     4015573847026
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel

Buchsenteil m.Zugentlastung 92.953.4053.1

GST18i5 Steckverbinder, Polzahl 5, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 7 - 13,5 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP40
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
7..12 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,75..2,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,75..2,5 mm²
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 3,7814*
€ 5,7314*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,9885*
€ 6,1384*
1
€ 5,46*
ab € 4,13*
€ 6,20*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,3452*
€ 6,5252*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,69*
€ 7,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.