| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21265055 Herst.-Nr.: 91.941.4053.0 EAN/GTIN: 4049088084683 |
| |
|
| | |
| Buchsenteil m.Zugentlastung 91.941.4053.0 GST15i4 Steckverbinder, gerade, im 5-poligen Gehäuse, Polzahl 4, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 8,5 - 12,5 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Polzahl: | 4 | Schutzart (IP): | IP20 | Anschlussart: | Schraubanschluss | Kabeldurchmesser: | 8,5..12,5 mm | Anschlussquerschnitt (feindrähtig): | 0,5..2,5 mm² | Anschlussquerschnitt (eindrähtig): | 0,5..2,5 mm² |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,4582* | € 5,0582* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,79* | € 5,54* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,7553* | € 5,5712* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,99735* | € 5,82735* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,32* | € 6,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|