Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschluss-/Zwischenplatte 1mm, orange 2022-2292


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-21265117
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-2292
EAN/GTIN:
     4045454913830
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
reihenklemme abschlussplatten

Abschluss-/Zwischenplatte 1mm, orange 2022-2292

Abschluss- und Zwischenplatte
1 mm dick
orange
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
orange
Stärke:
1 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 7,81925*
€ 10,95925*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 11,17*
15 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 8,705*
€ 12,215*
1
€ 5,00*
ab € 8,76*
€ 12,35*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 9,92*
€ 14,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3968* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.