Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21265323 Herst.-Nr.: 1405221 EAN/GTIN: 4046356748117 |
| |
|
| | |
| Einbausteckverbinder 8-polig 05m SACC-E-M12M #1405221 Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 8-polig, Edelstahl, A-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litze, 8 x 0,25 mm² Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | sonstige | Anzahl der Steuerkontakte: | 8 | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Bemessungsstrom In: | 2 A | Umgebungstemperatur: | 85 °C | Bemessungsspannung: | 30 V | Überspannungskategorie: | II | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,90* | € 21,85* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,08* | € 21,94* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,45* | € 23,90* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,83* | € 24,15* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 18,21* | € 24,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|