Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt 0,34qmm-0,5qmm SF-08KP020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpkontakt 0,34qmm-0,5qmm SF-08KP020
Crimpkontakt 0,34qmm-0,5qmm SF-08KP020
Artikel-Nr.:
     6012-21265341
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1621575
EAN/GTIN:
     4046356937269
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker

Crimpkontakt 0,34qmm-0,5qmm SF-08KP020

Crimpkontakt, gedreht, Kontaktdurchmesser: 0,8 mm, Crimpbereich: 0,34 mm² ... 0,5 mm²
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,34..0,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
0,8 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5719*
€ 0,7119*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5717*
€ 0,7317*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5954*
€ 0,7654*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,6087*
€ 0,7787*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,621*
€ 0,791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,791*
€ 0,94129
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,711*
€ 0,84609
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,621*
€ 0,73899
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 79,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1615585
ab € 820,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.