Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder grau 2010-511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012-21265739
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2010-511
EAN/GTIN:
     4050821263722
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Reihenklemmenverbinder
din stecker

Steckverbinder grau 2010-511

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder
anreihbar
für Brückerschlitze
1-polig
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,2234*
€ 1,5834*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,71*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3423*
€ 1,7323*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,3008*
€ 1,7908*
Lager 6012
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,34*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-541
ab € 0,21273*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-326
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-267-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.