Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenteil m.Zugentlastung 93.431.2553.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-21265937
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     93.431.2553.0
EAN/GTIN:
     4015573460621
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
wieland zugentlastung
zugentlastung

Buchsenteil m.Zugentlastung 93.431.2553.0

BST14i3 Steckverbinder, Polzahl 3, Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Kabeldurchmesser 5,5 - 6,5 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
3 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
5,5..6,5 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,25..0,75 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,1822*
€ 3,2122*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,3013*
€ 3,4487*
€ 5,46*
ab € 2,38*
€ 3,48*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,50634*
€ 3,66634*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,70*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.