Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz Han 70A Hybrid modul 09140052646


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz Han 70A Hybrid modul 09140052646
Stifteinsatz Han 70A Hybrid modul 09140052646
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-21265956
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140052646
EAN/GTIN:
     5713140020269
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Leistungsstecker

Stifteinsatz Han 70A Hybrid modul 09140052646

Han 70 A Hybrid Modul, Einzelmodul, Axialschraub- / Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 5, Leiterquerschnitt: 6...16 mm², Bemessungsstrom: 70 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
5
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
70 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
1000 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 7,35*
€ 10,47*
2
€ 5,00*
ab € 7,835*
€ 11,155*
20 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 8,5869*
€ 12,2053*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 8,68*
€ 12,38*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 8,88*
€ 12,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,0543
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 14 005 2741
ab € 7,39*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6102
ab € 0,1366*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6104
ab € 0,1366*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6105
ab € 0,143*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6107
ab € 0,1411*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6114
ab € 0,1511*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6115
ab € 1,205*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6116
ab € 1,17*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6121
ab € 0,1411*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6122
ab € 1,0997*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6106
ab € 0,1511*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6117
ab € 1,44*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6119
ab € 1,205*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6123
ab € 1,125*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6127
ab € 0,2835*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.