Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder CA-1RS1N8A80DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelsteckverbinder CA-1RS1N8A80DN
Kabelsteckverbinder CA-1RS1N8A80DN
Artikel-Nr.:
     6012-21266305
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1623846
EAN/GTIN:
     4055626228457
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
M23-Steckverbinder

Kabelsteckverbinder CA-1RS1N8A80DN

Kabelsteckverbinder
Weitere Informationen:
Gewindegröße (metrisch):
23
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
8 A
Umgebungstemperatur:
125 °C
Bemessungsspannung:
150 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,65*
€ 21,98*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,72*
€ 22,65*
€ 5,00*
ab € 16,28*
€ 22,88*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,64*
€ 23,35*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,37*
€ 25,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.