Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse HC-B 16-TMSO#1580495


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse HC-B 16-TMSO#1580495
Gehäuse HC-B 16-TMSO#1580495
Artikel-Nr.:
     6012-21267007
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1580495
EAN/GTIN:
     4046356438230
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
Kabelverschraubung

Gehäuse HC-B 16-TMSO#1580495

Tüllengehäuse B16, Schraubverriegelung, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, gerade, 1x M20 / 1x M32, Höhe: 100 mm, Offshore/EMV
Weitere Informationen:
Breite:
57 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
126 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 19,47*
€ 21,86*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 19,62*
€ 22,24*
10
Frei Haus
ab € 20,294*
€ 22,744*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 21,179*
€ 23,709*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 21,31*
€ 23,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,709*
€ 28,21371
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,299*
€ 27,72581
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,179*
€ 25,20301
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 237,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212070
ab € 20,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1411517
ab € 5,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1690752
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.