Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse HC-STA-B16-H#1412722


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse HC-STA-B16-H#1412722
Gehäuse HC-STA-B16-H#1412722
Artikel-Nr.:
     6012-21268925
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1412722
EAN/GTIN:
     4055626059969
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Gehäuse HC-STA-B16-H#1412722

Tüllengehäuse B16, für Querbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x M32, Höhe: 60 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard
Weitere Informationen:
Breite:
44 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
93,5 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gehäusefarbe:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,41*
€ 10,50*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,51*
€ 10,84*
€ 5,00*
ab € 7,72*
€ 10,95*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,14*
€ 11,56*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,76*
€ 12,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411166
ab € 5,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1411191
ab € 9,74*
Zubehör
Phoenix Contact
0830085
ab € 14,16677*
Zubehör
Phoenix Contact
1414639
ab € 10,845*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.