Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse HC-STA-B16-H#1419905


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse HC-STA-B16-H#1419905
Gehäuse HC-STA-B16-H#1419905
Artikel-Nr.:
     6012-21268933
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1419905
EAN/GTIN:
     4055626201283
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv gehäuse

Gehäuse HC-STA-B16-H#1419905

Tüllengehäuse B16, für Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, variabel, Höhe: 60 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard, ohne Gewindeöffnung für eine Verschraubung
Weitere Informationen:
Breite:
44 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
93,5 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gehäusefarbe:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,78*
€ 8,13*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,87*
€ 8,39*
€ 5,00*
ab € 6,02*
€ 8,46*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,35*
€ 8,92*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,83*
€ 9,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0830085
ab € 14,16677*
Zubehör
Phoenix Contact
1414636
ab € 6,795*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.