Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21269301 Herst.-Nr.: 1607634 EAN/GTIN: 4046356273459 |
| |
|
| | |
| Gerätesteckverbinder Vorderwand ST-17P1N8AW400S Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, geschirmt: ja, Flanschmaß: 21,6 mm x 21,6 mm, Schutzart: IP67, Polzahl: 17, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | sonstige | Anzahl der Steuerkontakte: | 17 | Umgebungstemperatur: | 125 °C | Bemessungsspannung: | 48 V | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Schutzleiter: | nein | Schutzart (IP), montiert: | IP67 | Geschirmt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,95* | € 7,07* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,02* | € 7,27* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,16* | € 7,36* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,45* | € 7,78* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,86* | € 8,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|