Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB-PB-10,0PUR-M12FS 22260772


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-21270067
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22260772
EAN/GTIN:
     4044774759661
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

AB-PB-10,0PUR-M12FS 22260772

vorkonfektionierte Busleitung AB-PB-10,0PUR-M12FS
vorkonfektionierte Busleitung
Schleppkette, flexibel
PROFIBUS DP
SF/UTP
Polyurethan
1x2
offenes Ende
M 12 (B-kodiert), Buchse, gerade (180 °)
10 m
Anwendungsgebiete: Maschinen- und Anlagenbau
Nutzen: Kostengünstige und rationelle Verdrahtung für PROFIBUS Installationen
Schnelle und einfache Fehlerverfolgung
Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,75*
€ 25,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,85*
€ 25,23*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,01*
€ 28,56*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 31,64*
€ 33,82*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 55,86*
€ 58,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.