Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-H-BVE-3-BS-DR 10211010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     6012-21270183
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10211010
EAN/GTIN:
     4044773585384
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic steckverbinder

EPIC-H-BVE-3-BS-DR 10211010

Einsatz mit Schraubanschluss EPIC® H-BVE 3 BS DR
Einsatz mit Schraubanschluss Buchse
Anzahl der Kontakte: 6
Baugröße: 10B
600 V AC rms / DC nach CSA
16 A nach IEC
Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²
Kontakte inklusive
Polycarbonat
Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Anlagenbau
Nutzen: Die nacheilenden Schaltkontakte unterbrechen bei entsprechender Beschaltung die Stromversorgung, bevor die Arbeitskontakte getrennt werden
Diese Hochvolt-Einsätze sind zusätzlich mit 2 Schaltkontakten bestückt
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,101*
€ 6,591*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,11*
€ 6,60*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,12*
€ 6,60*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,225*
€ 6,785*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,97*
€ 7,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,785*
€ 8,07415
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,375*
€ 7,58625
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,935*
€ 7,06265
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,225*
€ 6,21775
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.