| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21271066 Herst.-Nr.: 70.320.1010.0 EAN/GTIN: 4015573793187 |
|
|
| | |
| Gehäuseunterteil 70.320.1010.0 Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluss, offen, niedrige Bauform, 10-polig Weitere Informationen: | | Breite: | 43,5 mm | Höhe: | 27,9 mm | Tiefe: | 93 mm | Ausführung des Gehäuses: | Anbaugehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Anordnung der Kabelzuführung: | sonstige | Mit Kabelverschraubung: | nein | Mit Klappdeckel: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,30* | € 16,20* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,3978* | € 17,6478* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,41631* | € 17,72631* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,25* | € 20,26* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 16,21* | € 22,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|