| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21271075 Herst.-Nr.: 70.320.2438.0 EAN/GTIN: 4015573435001 |
|
|
| | |
| Gehäuseunterteil 70.320.2438.0 Gehäuseunterteil-EMV revos basic aus Aluminium, mit Zweihandeverrigelung, offen, niedrige Bauform, 24-polig Weitere Informationen: | | Breite: | 48 mm | Höhe: | 30 mm | Tiefe: | 140 mm | Ausführung des Gehäuses: | Anbaugehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Anordnung der Kabelzuführung: | sonstige | Mit Kabelverschraubung: | nein | Mit Klappdeckel: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 23,72* | € 32,34* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,6468* | € 33,6968* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,46* | € 38,52* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 29,26* | € 39,64* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,33* | € 61,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|