Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseoberteil 70.350.1635.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseoberteil 70.350.1635.3
Artikel-Nr.:
     6012-21271191
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.350.1635.3
EAN/GTIN:
     4015573641693
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
wieland kabelverschraubung

Gehäuseoberteil 70.350.1635.3

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
Weitere Informationen:
Breite:
56 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
94 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Mit Kabelverschraubung:
ja
Mit Klappdeckel:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,42*
€ 24,33*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,3859*
€ 24,7616*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,4818*
€ 25,7218*
€ 5,95*
ab € 19,83576*
€ 27,52576*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,30*
€ 33,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.