| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21272091 Herst.-Nr.: 76.352.0760.1 EAN/GTIN: 4015573651135 |
| |
|
| | |
| Gehäuseoberteil 76.352.0760.1 Gehäuseoberteil revos MINI aus Kunststoff, gerade mit Gewindebohrung M20, niedrige Bauform Weitere Informationen: | | Breite: | 33,5 mm | Höhe: | 50 mm | Tiefe: | 26,8 mm | Ausführung des Gehäuses: | Steckergehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Gehäusefarbe: | weiß | Anordnung der Kabelzuführung: | oben | Mit Kabelverschraubung: | nein | Mit Klappdeckel: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 2,1416* | € 2,9416* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,6869* | € 3,6169* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,9917* | € 3,9717* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 3,3133* | € 4,3333* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 3,544* | € 4,674* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|