| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21272588 Herst.-Nr.: 99.505.0000.6 EAN/GTIN: 4015573762848 |
|
|
| | |
| Gehäuseunterteil 71.320.1628.0 MB revos BASIC, POWER, MINI, HD, IT, MOT, SLIDE Weitere Informationen: | | Breite: | 43,5 mm | Höhe: | 22,5 mm | Tiefe: | 113 mm | Ausführung des Gehäuses: | Sockelgehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Anordnung der Kabelzuführung: | sonstige | Mit Kabelverschraubung: | nein | Mit Klappdeckel: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,98* | € 19,95* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,02* | € 20,08* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 15,0067* | € 21,5067* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 15,75* | € 22,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|