Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

202010AA+40200121- Kombination-RUNDSTVB 00009371


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202010AA+40200121- Kombination-RUNDSTVB 00009371
Artikel-Nr.:
     6012-21278267
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00009371
EAN/GTIN:
     4044773520729
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige

202010AA+40200121- Kombination-RUNDSTVB 00009371

Anbaugehäuse 202060AA+40200121 CIRCULAR COMBIN.
Anbaugehäuse
M 27
M 25
M27 N-kodiert
Stift
Anzahl der Kontakte: 21
Für Querschnitt (min./max.): 0.08mm² - 1.0mm²

Anwendungsgebiete: Maschinen- und Apparatebau
Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Nutzen: höchste Kontaktdichte auf kleinem Bauraum
Steckverbinder in Lötausführung für einfache Instandhaltung
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Gewindegröße (metrisch):
27
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
7,5 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 16,692*
€ 21,422*
5
€ 6,90*
ab € 16,71*
€ 21,44*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 17,406*
€ 22,176*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,176*
€ 26,38944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,916*
€ 26,08004
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,766*
€ 24,71154
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,226*
€ 24,06894
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,406*
€ 20,71314
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 110,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.