Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-POWER-LS1.5-A3- 3+PE+4-(1) 44429307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     6012-21279139
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     44429307
EAN/GTIN:
     4044775042199
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

EPIC-POWER-LS1.5-A3- 3+PE+4-(1) 44429307

Anbaugehäuse EPIC® POWER LS1.5 A3 3+PE+4 (1)
Anbaugehäuse
M 40
Stift
Anzahl der Kontakte: 3+PE+4

Anwendungsgebiete: Anlagenbau
Servoantriebe und Servokonfektionen
Nutzen: EMV Ausführung für Leitungen mit großem Querschnitt
Vibrationssichere robuste Ausführung
höhere Leistung für Servomotoren
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Gewindegröße (metrisch):
40
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Bemessungsstrom In:
70 A
Umgebungstemperatur:
-20..125 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,75..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..10 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 35,61*
€ 47,80*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,69*
€ 49,22*
€ 6,90*
ab € 44,46*
€ 58,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,85*
€ 73,17*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 62,36*
€ 82,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.