Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ED-IE-AX-6A-B-20-FD-FC 21700616


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-21279545
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     21700616
EAN/GTIN:
     4044776544012
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Modularbuchsen
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker

ED-IE-AX-6A-B-20-FD-FC 21700616

Datensteckverbinder ED-IE-AX-6A-B-20-FD-FC
Datensteckverbinder
ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet
Cat.6A
RJ 45
Stecker
gerade (180 °)
Anwendungsgebiete: T568A/T568B-Farbkodierungen für Cat6A-Leitungen und für alle Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet
Variante mit PROFINET-Farbkodierung zur Verwendung mit 2-paarigen Leitungen vorgesehen
Nutzen: Die gewinkelte Form ermöglicht vier unterschiedliche Kabelabgänge
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Farbkodierung nach EIA/TIA-Standard auch für reduzierte Aderdurchmesser
Einfacher Leitungsanschluss durch Schneidklemmtechnik
Produkt in verschiedenen Ausführungen erhältlich: Gerader Kabelabgang mit Einrast-Clip, gerader Kabelabgang mit zugentlastender Kabelverschraubung oder gewinkelter Kabelabgang mit zugentlastender Kabelverschraubung
Geringes Fehlerpotential bei der Konfektionierung durch Adermanager mit Farbkodierung nach PROFINET-Standard bzw nach EIA/TIA-Standard (T568A oder T568B)
Stabilität durch Metallgehäuse aus Zinkdruckguss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 109,31*
€ 136,67*
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,561*
€ 137,211*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 114,24*
€ 142,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,85*
€ 156,42*
Frei Haus
ab € 200,29*
€ 239,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,32*
€ 169,3608
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,05*
€ 167,8495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,26*
€ 156,1994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,53*
€ 152,9507
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,24*
€ 135,9456
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,424* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.