Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB-C4-M8MS-2,0PUR-M8FS 22260316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     6012-21279643
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22260316
EAN/GTIN:
     4044774461724
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

AB-C4-M8MS-2,0PUR-M8FS 22260316

vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung AB-C4-M8MS-2,0PUR-M8FS
vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung
Schleppkette, flexibel
Polyurethan
1x4
M 8 (A-kodiert), Stecker, gerade (180 °)
M 8 (A-kodiert), Buchse, gerade (180 °)
2 m
Anwendungsgebiete: Für erhöhte mechanische Beanspruchung und raue Einsatzbedingungen
Nutzen: Schnelle und einfache Fehlerverfolgung
Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
Vergoldete Kontakte für geringe Übergangswiderstände
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M8
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,43*
€ 17,94*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,18*
€ 18,07*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,07*
€ 20,37*
€ 6,90*
ab € 14,00*
€ 22,38*
8 Tage
1
€ 6,99*
ab € 32,99*
€ 44,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.