Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 73.700.8058.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-21283305
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     73.700.8058.0
EAN/GTIN:
     4015573320116

Buchseneinsatz 73.700.8058.0

revos BASIC HD 80-polig + PE, Buchseneinsatz 250V/10A, Crimpanschluss
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
80
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40..120 °C
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,487*
€ 104,087*
Frei Haus
ab € 121,10*
€ 151,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 126,43*
€ 157,85*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 151,3465*
€ 188,4165*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,85*
€ 187,8415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 157,08*
€ 186,9252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,87*
€ 175,9653
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,73*
€ 171,0387
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,43*
€ 150,4517
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 25,286* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
02.124.1029.0
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.