| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21283577 Herst.-Nr.: 99.709.0000.6 EAN/GTIN: 4015573656413 |
|
|
| | |
| Steckverbinderset 99.709.0000.6 revos BASIC 4-teiliges Set bestehend aus Schraub-, Buchsen- und Steckereinsatz 24-polig, Gehäuseoberteil M32 seitlich, offenes Gehäuseunterteil, 500 V, 16 A Weitere Informationen: | | Polzahl: | 24 | Bemessungsstrom In: | 16 A | Umgebungstemperatur: | -40..120 °C | Bemessungsspannung: | 500 V | Bemessungsstoßspannung: | 6 kV | Verschmutzungsgrad: | 3 | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,5..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,5..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,5..2,5 mm² |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 69,44* | € 88,80* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 69,61* | € 88,90* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,70* | € 91,16* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 75,8905* | € 96,3805* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|