Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 73.800.4253.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-21283828
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     73.800.4253.0
EAN/GTIN:
     4015573861367

Buchseneinsatz 73.800.4253.0

revos DD 42-polig + PE, Buchseneinsatz 250V/10A, Crimpanschluss
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
42
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40..120 °C
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 10,5156*
€ 13,7756*
15 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 13,8643*
€ 17,6143*
5
€ 5,00*
ab € 15,646*
€ 19,776*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 16,224*
€ 20,524*
5
Frei Haus
ab € 20,916*
€ 26,804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,524*
€ 24,42356
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,154*
€ 23,98326
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,114*
€ 22,74566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,304*
€ 21,78176
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 16,224*
€ 19,30656
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 102,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.