| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21283955 Herst.-Nr.: 83.301.5020.1 EAN/GTIN: 4015573748316 |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung 83.301.5020.1 podisCON Anschlussleitung FCS 2,5 7 STSA-50 Stecker konfektioniert mit Rundleitung 7x2,5qmm, offenes Leitungsende Abmantellänge 130mm Abisolierlänge 7mm, ultraschallverdichtet Leitungslänge 5000mm schwarz Weitere Informationen: | | Mantel-Farbe: | grau | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: | Eca | Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne | Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6: | ohne | Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 6,50* | ab € 289,57* | € 314,19* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 288,78* | € 338,32* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 291,44* | € 341,62* | | | | | | 19 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 455,53* | € 487,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 58,288* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|