Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse m.Zugentlastungsge. 4-polig,schwarz 890-104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012-21291686
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-104
EAN/GTIN:
     4045454232863
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
wago leiterplattensteckverbinder

Buchse m.Zugentlastungsge. 4-polig,schwarz 890-104

Buchse
mit Zugentlastungsgehäuse
4-polig
Kod. A
1,50 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
6,5..10,5 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,4126*
€ 3,8626*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,4265*
€ 3,8865*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 3,89*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,5086*
€ 3,9786*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,5514*
€ 4,0214*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,0214*
€ 4,78547
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,5514*
€ 4,22617
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 201,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-111
ab € 0,1001*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-101
ab € 0,2038*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-524
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.