| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21292206 Herst.-Nr.: 891-8995/105-403 EAN/GTIN: 4055143517515 |
| |
|
| | |
| konfekt. Anschlussleitung Eca,Buchse 891-8995/105-403 konfektionierte Anschlussleitung Eca Buchse/offenes Ende 5-polig Kod. B 4 m 1,00 mm² grau Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstrom: | 10 A | Polzahl: | 5 | Schutzart (IP): | IP20 | Art der konfektionierten Leitung: | sonstige | Ausführung Seite 1: | Buchse | Ausführung Seite 2: | freies Leitungsende | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Gesamtlänge: | 4000 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,23* | € 17,17* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,07027* | € 18,29027* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,28* | € 18,53* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,4724* | € 18,8024* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 15,07* | € 20,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|