| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21292594 Herst.-Nr.: 891-8992/205-805 EAN/GTIN: 4050821483700 |
| |
|
| | |
| konfekt. Anschlussleitung Eca,Stecker 891-8992/205-805 konfektionierte Anschlussleitung Eca Stecker/offenes Ende 2-polig Kod. B Steuerleitung 2 x 1,0 mm² 8 m 1,00 mm² hellgrün Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 10 A | Polzahl: | 2 | Schutzart (IP): | IP20 | Art der konfektionierten Leitung: | sonstige | Ausführung Seite 1: | Stecker | Ausführung Seite 2: | freies Leitungsende | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Gesamtlänge: | 8000 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,90* | € 9,82* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,61836* | € 10,82836* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,77* | € 11,05* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,8599* | € 11,1599* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 8,80* | € 12,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|