| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21292909 Herst.-Nr.: 891-8994/006-202 EAN/GTIN: 4055143404204 |
| |
|
| | |
| konfekt.Verbindungsleitung Eca,Buchse Stecker 891-8994/006-202 konfektionierte Verbindungsleitung Eca Buchse Stecker 4-polig Kod. A H05VV-F 4G 1,5 mm² 2 m 1,50 mm² weiß Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Polzahl: | 4 | Schutzart (IP): | IP20 | Art der konfektionierten Leitung: | sonstige | Ausführung Seite 1: | Buchse | Ausführung Seite 2: | Stecker | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Gesamtlänge: | 2000 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,46* | € 17,58* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,22973* | € 18,66973* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,54* | € 19,10* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,6045* | € 19,1845* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 15,45* | € 21,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|