Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeisemodul grau 893-261


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012-21293567
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     893-261
EAN/GTIN:
     4045454267285

Einspeisemodul grau 893-261

Einspeisemodul
für Flachleitung
5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²
2-polig
grau
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
3 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Einspeisung
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Anschlussart Rundleitung:
Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,8 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
1,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,87*
€ 14,88*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,26435*
€ 15,22435*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,21*
€ 15,25*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,4178*
€ 15,4978*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,531*
€ 15,661*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 15,661*
€ 18,63659
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,531*
€ 16,10189
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 783,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.