Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeisemodul 5 x 16 mm²,schwarz 895-1651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012-21293593
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     895-1651
EAN/GTIN:
     4045454006389

Einspeisemodul 5 x 16 mm²,schwarz 895-1651

Einspeisemodul
für Flachleitung
5 x 16 mm²
5-polig
16,00 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
76 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Einspeisung
Phasenabgriff:
wählbar
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Kabeldurchmesser:
20..26 mm
Anschlussart Rundleitung:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,73*
€ 106,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,2048*
€ 109,4948*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,50*
€ 109,60*
€ 5,00*
ab € 94,46*
€ 111,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 98,40*
€ 115,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.