Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Buchsenkontakt 0,5qmm,gold 10A CDFD 0.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     6012-21293809
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CDFD 0.5
EAN/GTIN:
     8015747014830
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker ilme

Crimp-Buchsenkontakt 0,5qmm,gold 10A CDFD 0.5

Die ILME Artikelnummer CDFD 0.5 definiert den Artikel Buchsenkontakt, 0,5mm², Gold, Crimpanschluss, 10A, Baureihe CD. Der Kontakt der Baureihe CD weist eine hochwertige Oberflächenlegierung und einen kompakten mechanischen Aufbau auf. Durch den geringen Übergangswiderstand und die kleinen Leiterquerschnitte eignet er sich ideal für den Anschluss von Signalleitungen.
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 0,73*
€ 0,85*
200
Frei Haus
ab € 0,7475*
€ 0,8575*
Lager 6012
200
Frei Haus
ab € 0,7778*
€ 0,8878*
16 Tage
unbekannt
200
€ 6,50*
ab € 0,88*
€ 1,00*
19 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,94*
€ 1,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,8878*
€ 1,05648
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7778*
€ 0,92558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 177,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.