Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LP Steckverbinder SC3.8113180F32SNBKBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LP Steckverbinder SC3.8113180F32SNBKBX
LP Steckverbinder SC3.8113180F32SNBKBX
Artikel-Nr.:
     6012-21293934
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1943640000
EAN/GTIN:
     4032248617647
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder

LP Steckverbinder SC3.8113180F32SNBKBX

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
21 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
42
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,9476*
€ 3,8916*
42
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,13596*
€ 3,97596*
18 Tage
nicht lagernd
42
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,19417*
€ 4,02417*
21 Tage
nicht lagernd
42
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,07*
Lager 6012
42
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,26405*
€ 4,09405*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 4,09405*
€ 4,87192
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66405*
€ 4,36022
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26405*
€ 3,88422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück
Mindestbestellmenge: 42 Stück ( entspricht € 171,9501* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749810000
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.