Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitung für Industrial Ethernet RJ45SRJ45S44140.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitung für Industrial Ethernet RJ45SRJ45S44140.5M
Leitung für Industrial Ethernet RJ45SRJ45S44140.5M
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-21296112
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6441421
EAN/GTIN:
     4047101366785
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Leitung für Industrial Ethernet RJ45SRJ45S44140.5M

Leitung für Industrial Ethernet, PUR-Kabelmantel, RJ45-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 0.5 Meter, RJ45-Steckverbinder, RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
1,5 A
Umgebungstemperatur:
-40..80 °C
Bemessungsspannung:
42 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,69*
€ 28,40*
€ 5,00*
ab € 21,12*
€ 28,77*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,17*
€ 29,41*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,81*
€ 32,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,49*
€ 33,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.