| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21296194 Herst.-Nr.: 1534027 EAN/GTIN: 4047101200270 |
| |
|
| | |
| Neigungssensor B2N85H-Q2 #1534027 Neigungssensor, Kunststoff, PC, zwei Analogausgänge, Steckverbinder, M12 x 1, Nullpunktjustierung +/- 15° möglich Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Standard für Schnittstellen: | analog | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP68 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,11* | € 267,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 235,98* | € 270,93* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 237,56* | € 272,27* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 239,65* | € 273,48* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 241,24* | € 278,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|