Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweifachverteiler VT2-FKM4. #6930572


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweifachverteiler VT2-FKM4. #6930572
Zweifachverteiler VT2-FKM4. #6930572
Artikel-Nr.:
     6012-21296284
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6930572
EAN/GTIN:
     4047106163754
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler

Zweifachverteiler VT2-FKM4. #6930572

2-fach-Verteilersysteme, T-Verteiler ohne Leitung, M12x1, Kupplung - Stecker - Stecker, 4-polig, RoHS-konform, Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
48 V
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
48 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-30..90 °C
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,09*
€ 30,62*
€ 5,00*
ab € 22,06*
€ 30,66*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,42*
€ 31,72*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,17*
€ 34,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,72*
€ 35,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.