| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21296951 Herst.-Nr.: Z7.429.0553.0 EAN/GTIN: 4015573879812 |
|
|
| | |
| Deckel Z7.429.0553.0 revos Zubehör Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Art der Verriegelung: | ohne | Mit Dichtung: | ja | Farbe: | grau | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Umgebungstemperatur: | -40..120 °C | Schutzart (IP), montiert: | IP65 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 117,25* | € 144,33* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 120,04* | € 147,95* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 128,10* | € 158,915* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,23* | € 203,63* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 176,34* | € 212,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,634* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|