Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker für Leiterplatten 4-polig,grau 770-854


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-21297184
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-854
EAN/GTIN:
     4017332802482
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder

Stecker für Leiterplatten 4-polig,grau 770-854

Stecker für Leiterplatten
gerade
4-polig
Kod. B
grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
10 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
25 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,478*
€ 1,848*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,50908*
€ 1,87908*
50
€ 5,00*
ab € 1,5354*
€ 1,9054*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,5487*
€ 1,9287*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,5812*
€ 1,9712*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9712*
€ 2,34573
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8212*
€ 2,16723
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,5812*
€ 1,88163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 98,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,6005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.