Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückungsstecker 3-polig,braun 770-1373/146-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-21297707
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-1373/146-000
EAN/GTIN:
     4045454148331
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
wago leiterplattensteckverbinder

Brückungsstecker 3-polig,braun 770-1373/146-000

Brückungsstecker
mit montiertem Zugentlastungsgehäuse
3-polig
Kod. S
Brücke 1-2
4,00 mm²
braun
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
0 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
4 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 3,7068*
€ 4,7968*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,78801*
€ 4,87801*
25
€ 5,00*
ab € 3,8552*
€ 4,9552*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,8845*
€ 4,9845*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 4,0432*
€ 5,1532*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,1532*
€ 6,13231
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7632*
€ 5,66821
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0432*
€ 4,81141
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 128,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,5905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.