Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse 2-polig Kod. A,weiß 770-222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-21297888
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-222
EAN/GTIN:
     4050821028130
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leuchten-Steckverbinder

Buchse 2-polig Kod. A,weiß 770-222

Buchse
2-polig
Kod. A
4,00 mm²
weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
10,5 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,5..4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,5..4 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,15*
€ 1,37*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,17451*
€ 1,39451*
100
Frei Haus
ab € 1,1951*
€ 1,4251*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,2035*
€ 1,4335*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,2437*
€ 1,4837*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,4837*
€ 1,7656
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2437*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 148,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
ab € 0,16928*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
ab € 0,388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2100
ab € 75,99012*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-317
ab € 0,4622*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
ab € 0,151*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-502/041-000
ab € 1,055*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-502/042-000
ab € 1,055*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-512/041-000
ab € 1,045*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.