| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21297904 Herst.-Nr.: 770-502/042-000 EAN/GTIN: 4050821137566 |
| |
|
| | |
| Zugentlastungsgehäuse Rastschelle,schwarz 770-502/042-000 Zugentlastungsgehäuse 2-polig mit Rastschelle für 1 Leitung 5,0 9,0 mm 35 mm schwarz Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Zugentlastung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,0898* | € 1,4098* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,09411* | € 1,41411* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,10* | € 1,42* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,1175* | € 1,4337* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,122* | € 1,452* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 72,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|